Clé ouverte simple métrique droite VDE
CLE-A-FOURCHE-SIMPLE-VDE-1000V-CLE13
Art. N° 0715002413
EAN 4065746395380
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Adaptée aux travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Finition | Isolé VDE |
Surplat (A) | 13mm |
Dimension extérieure de la tête de clé (B) | 34 mm |
Diamètre de la poignée (C) | 23 mm |
Longueur (L1) | 154 mm |
Longueur de poignée (L2) | 97 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Normes | EN 60900, DIN 7446 |