Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé ouverte simple métrique droite VDE

CLE-A-FOURCHE-SIMPLE-VDE-1000V-CLE14

Art. N° 0715002414

EAN 4065746395403

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clé ouverte simple métrique droite VDE

Art. N° 0715002414
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
Clé ouverte simple isolée pour les travaux à proximité de pièces sous tension
Indication

Adaptée aux travaux sur des pièces sous tension jusqu'à 1 000 V (CA) et 1 500 V (CC), en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Finition

Isolé VDE

Surplat (A)

14mm

Dimension extérieure de la tête de clé (B)

34 mm

Diamètre de la poignée (C)

23 mm

Longueur (L1)

154 mm

Longueur de poignée (L2)

97 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Normes

EN 60900, DIN 7446