Clé plate simple avec poignée en plastique
Clé plate simple réglable avec poignée bimatière
CLE MOLETTE GRANDE OUVERTURE 0-53MM 10"
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
A utiliser dans des espaces confinés.
Mâchoires 60 % plus larges par rapport à celles des clés mixtes classiques.
Utilisation confortable et fatigue réduite de la main lors du travail, en particulier avec des écrous et boulons plus grands
Poignée en plastique ergonomique
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat max. (A) | 53 mm |
Longueur (L) | 264 mm |
Longueur en pouces (L) | 10 in |
Dimension externe max. de la tête de clé (B) | 96 mm |
Épaisseur des mâchoires (T) | 5,9 mm |
Épaisseur (S) | 15,8 mm |
Position du mors | 22,5 Degré |