Clé polygonale VDE
Clé polygonale VDE, déportée EN 60900
CLE POLYGONALE VDE 12 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
Fiches de données de sécurité(X)
Surplat (A) | 12mm |
Diamètre extérieur de l'œil (B) | 21,5 mm |
Diamètre de la poignée (C) | 19,8 mm |
Longueur (L1) | 184 mm |
Longueur de poignée (L2) | 116 mm |
Finition | Isolé VDE |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Normes | DIN 7447 |
Hauteur (H) | 19,5 mm |