Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé polygonale VDE

Clé polygonale VDE, déportée EN 60900
CLE POLYGONALE VDE 13 MM

Art. N° 0715002313
EAN 4045989869503
Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Particulièrement adaptée aux véhicules électriques et hybrides
Indication

Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat (A)

13mm

Diamètre extérieur de l'œil (B)

23,5 mm

Diamètre de la poignée (C)

22,9 mm

Longueur (L1)

205 mm

Longueur de poignée (L2)

126 mm

Finition

Isolé VDE

Matière

Acier au chrome vanadium

Normes

DIN 7447

Hauteur (H)

20,8 mm