Clé polygonale double à cliquet métrique 4 in 1 Avec empreinte POWERDRIV®
CLE-POLYGONALE-À-CLIQUET-(16/17-18/19MM)
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Clé mixte à cliquet pratique
- Deux clés à cliquet suffisent pour couvrir les surplats les plus courants
- Avec l'adaptateur de 1/4 pouce, la clé à cliquet AF de 10 mm est transformée en outil à cliquet à embout
- Le levier d'inversion peut être utilisé pour basculer entre la rotation horaire et la rotation anti-horaire, ce qui permet de travailler d'une seule main
- La tête de cliquet fine permet d'utiliser la clé même dans les endroits difficiles à atteindre
- Sa polyvalence réduit les coûts de remplacement et de stockage
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Avec acier chrome vanadium éprouvé
- Les surfaces sont chromées et polies pour une finition brillante
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Surplat | 16x17mm, 18x19mm |
Type d'empreinte | Douze pans |
Finition | Chromé |
Longueur (L) | 230 mm |
Épaisseur de l'œil (a1) | 10,3 mm |
Épaisseur de l'œil 2 (a2) | 11 mm |
Hauteur de la tête de cliquet (b1) | 18 mm |
Hauteur de la tête de cliquet 2 (b2) | 20 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d1) | 33 mm |
Diamètre extérieur de l'œil 2 (d2) | 35 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!