Clé polygonale double métrique avec empreinte POWERDRIV®
CLE-POLYGONALE-DOUBLE-COURBE-12X13MM
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Clé polygonale double ergonomique pour les travaux exigeants
- La clé polygonale double est contre coudée à 18° du côté œil, pour une transmission de puissance efficace même dans les endroits difficiles d'accès
- La conception permet d'économiser du temps et des efforts
Conforme aux normes et de très haute qualité
- La clé polygonale double est conforme à la norme DIN 838/ISO 3318
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses
- Les extrémités de la clé polygonale sont également polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Surplat | 12x13mm |
Longueur (L) | 217 mm |
Épaisseur de l'œil (a1) | 8,4 mm |
Épaisseur de l'œil 2 (a2) | 9,5 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d1) | 19 mm |
Diamètre extérieur de l'œil 2 (d2) | 20,7 mm |
Hauteur (h1) | 25 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |