Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clé polygonale double métrique avec empreinte POWERDRIV®

CLE-POLYGONALE-DOUBLE-COURBE-16X17MM

Art. N° 0713305167

EAN 4024835153577

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clé polygonale double métrique avec empreinte POWERDRIV®

Art. N° 0713305167
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
Outil de qualité professionnelle ZEBRA®, contre coudé pour les endroits difficiles d'accès, disponible dans une large gamme de tailles

Clé polygonale double ergonomique pour les travaux exigeants


  • La clé polygonale double est contre coudée à 18° du côté œil, pour une transmission de puissance efficace même dans les endroits difficiles d'accès

  • La conception permet d'économiser du temps et des efforts


Conforme aux normes et de très haute qualité


  • La clé polygonale double est conforme à la norme DIN 838/ISO 3318

  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses

  • Les extrémités de la clé polygonale sont également polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Surplat

16x17mm

Longueur (L)

247 mm

Épaisseur de l'œil (a1)

10,8 mm

Épaisseur de l'œil 2 (a2)

11,3 mm

Diamètre extérieur de l'œil (d1)

25,4 mm

Diamètre extérieur de l'œil 2 (d2)

26,2 mm

Hauteur (h1)

28 mm

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé