Clé polygonale double métrique avec empreinte POWERDRIV®
CLÉ POLYGONALE DOUBLE, COURBÉ, 30X32MM
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Clé polygonale double ergonomique pour les travaux exigeants
- La clé polygonale double est contre coudée à 18° du côté œil, pour une transmission de puissance efficace même dans les endroits difficiles d'accès
- La conception permet d'économiser du temps et des efforts
Conforme aux normes et de très haute qualité
- La clé polygonale double est conforme à la norme DIN 838/ISO 3318
- Avec acier chrome vanadium résistant
- Les surfaces ont une finition chromée mate pour une prise en main sûre même avec les mains huileuses
- Les extrémités de la clé polygonale sont également polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- L'utilisation à long terme de la clé polygonale double cliquet réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Surplat | 30x32mm |
Longueur (L) | 359 mm |
Épaisseur de l'œil (a1) | 14,8 mm |
Épaisseur de l'œil 2 (a2) | 15,8 mm |
Diamètre extérieur de l'œil (d1) | 45 mm |
Diamètre extérieur de l'œil 2 (d2) | 48,2 mm |
Hauteur (h1) | 39 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Finition | Chromé |