Clé pour filtre à huile universelle 1/2 pouce
CLE UNIV P/FILTRE A HUILE 60 - 80MM
Art. N° 1952003238
EAN 4062856842438
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
Pour l'utilisation des cartouches de filtre à huile et à carburant des voitures de tourisme et des véhicules utilitaires
- Réglable en continu avec effet de serrage automatique (mécanisme à ressort)
- Convient pour un serrage dans le sens horaire ou antihoraire
- Les mors à denture gauche garantissent un verrouillage de force optimal
- Maintien optimal sur le filtre grâce à des dents de préhension spécialement trempées
- Entraînement double 1/2 pouce, quatre pans intérieurs et six pans extérieurs taille 21 ou 22 mm
- Conception forgée particulièrement robuste
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Capacité de serrage max. | 80 mm |
Poids du produit (par pièce) | 487,000 g |