Clés à douille 1/4 pouce Assortiment de 27 pièces
Assortiment de douilles 1/4", 27 pcs
COFFRET-DOUILLES-1/4PO-3EN1-27PCS
Art. N° 096501427
EAN 4050642729216
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Assortiment multifonction de 27 pièces dans une boîte en métal robuste
- Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour une utilisation en atelier et mobile
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport
- D'un seul coup d'œil, il est possible de voir s'il manque des outils
Douilles adaptées aux raccords à vis les plus courants
- L'assortiment 1/4 pouce comprend 9 clés à douille avec surplats de 6 à 14 mm
- Les 13 embouts courts conviennent à la plupart des types de vis : PH, fendue, hexagonale et TX
Serrage puissant et efficace
- La rallonge rigide peut être utilisée pour un transfert direct de la force
3 en 1 : cliquet à tête sphérique multifonction
- Le cliquet peut être utilisé comme un cliquet classique, comme tournevis ou comme poignée en T
- La poignée ergonomique peut être utilisée droite ou ajustée à 90° comme poignée en T
- Le mécanisme à 72 dents présente un petit angle de rotation de 5° et peut être tourné de 270° dans le joint
- L'empreinte quatre pans mâle est particulièrement robuste et durable
- Le léger angle de rotation de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 27 PCS |
Largeur x hauteur x profondeur | 225 x 35 x 110 mm |
EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/4, 6 MM
FMINRT-F.096501427-215X105X30MM
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».