Clip de garniture intérieure
AGRAFE PANNEAU DE PORTE
Art. N° 0501103137
EAN 4046777155402
Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Prix pour le conditionnement sélectionné
Informations sur le Click & Collect
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre de tête (A) | 14 mm |
Diamètre de l'âme (C) | 16 mm |
Couleur | Vert |
Matière | Plastique |
Convient pour constructeur du véhicule | Opel/Vauxhall |
Numéro de pièce de rechange d'origine | OPEL : 72 31 992 CHEVROLET : 72 31 992 |