Clip de joint de porte Type S
Clip de joint de porte, type 2
AGRAFE JOINT D ETANCHEITE RENAULT
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La bride du clip se fixe préalablement au joint.
- Il suffit d'appuyer sur le clip pour la fixer.
Fiches de données de sécurité(X)
Joint de porte et de fenêtre
Diamètre de perçage min./max. | 5-6 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 3-4 mm |
Longueur de tête | 12 mm |
Largeur de tête | 8,2 mm |
Longueur de filetage sous tête | 8,7 mm |
Matière | Polyamide - PA |
Couleur | Noir |