Clip de joint de porte Type S
Clip de joint de porte, type 2
Art. N°
0501167039
EAN 4045989582389
Prix affichés aux clients après connexion
Voir la disponibilité dans les autres magasins
Pour consulter le stock d'un magasin Würth, veuillez vous connecter à l'aide de vos identifiants.
Pour toute question, veuillez contacter notre assistance téléphonique au 03 88 64 85 01.
Vous n'êtes pas encore client Würth, ou vous êtes déjà client Würth mais ne possédez pas encore d’identifiants pour vous connecter à la boutique en ligne ? Inscrivez-vous en ligne dès maintenant en seulement quelques étapes. Une fois que nous aurons vérifié et approuvé les informations que vous avez saisies, vous serez en mesure de consulter les niveaux de stock et les prix, mais aussi de passer des commandes sans tarder.
Exclusivement pour les professionnels
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Forme de pied similaire au clip en forme de pin, double fente, non raccordé à la tête sur le côté
- La bride du clip se fixe préalablement au joint.
- Il suffit d'appuyer sur le clip pour la fixer.
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Domaine d'application
Joint de porte et de fenêtre
Diamètre de perçage min./max. | 5,1-5,1 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 2,1-3,6 mm |
Longueur de tête | 12 mm |
Largeur de tête | 7 mm |
Longueur de filetage sous tête | 9,4 mm |
Matière | Plastique |