Clip de joint de porte avec évasement
AGRAFE DE JOINT D'ETANCHEITE
Art. N° 0501121016
EAN 4046777684780
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La bride du clip se fixe préalablement au joint.
- Il suffit d'appuyer sur le clip pour le fixer.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour joints de portes et fenêtres.
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 5,05-5,25 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 2,80-3,20 mm |
Longueur de tête (A) | 17,00 mm |
Largeur de tête (B) | 8,40 mm |
Longueur sous tête (C) | 9,00 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Polyamide - PA 661 |
Convient pour constructeur du véhicule | Universel, Citroën, Peugeot, Renault |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 6990E0, 7701044547, 7701044547 |