Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clip porte-outil

CROCHET CLIP - DIAM 32 MM

Art. N° 0960050134

EAN 4052712129919

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clip porte-outil

Art. N° 0960050134

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 5 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour les trous carrés dans les plaques perforées, les armoires sur roulettes et le système de rayonnages ORSY 1
  • Socle étroit

  • Avec raccord de fixation
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre

32 mm

Largeur de la platine

20 mm

Hauteur de la platine

60 mm

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clip de fixation

KIT DE CLIPS POUR PLAQUE PERFORÉE

Pour la fixation des crochets, des compartiments de rangement et des porte-outils sur panneau perforé
x 10 pcs