Clip porte-outil
CROCHET CLIP, SYSTÈME À PLAQUE PERFORÉE
Art. N° 0960050130
EAN 4052712129797
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
Pour les trous carrés dans les plaques perforées, les armoires sur roulettes et le système de rayonnages ORSY 1
- Socle étroit
- Avec raccord de fixation
Domaine d'application
Informations produit
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre | 13 mm |
Largeur de la platine | 20 mm |
Hauteur de la platine | 60 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!