Clip pour garniture intérieure avec conception spéciale
AGRAFE DE PANNEAU DE PORTE D 8 MM
Art. N° 0501101107
EAN 4099618519512
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre de tête (A) | 19,7 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Plastique |
Convient pour constructeur du véhicule | VAG, Seat, Skoda, Ford |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 3CN868243 |
Type de véhicule | Voiture de tourisme |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2 | 2593387 / VWN3CAA31168CA |
Diamètre de perçage | 8 mm |
