Clip pour garniture intérieure, fermé
AGRAFE DE JOINT Ø 5,2 - 5,5 MM
Art. N° 0500511506
EAN 4045989542727
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.
- Une compensation de tolérance est possible.
- La garniture peut être démontée.
- S'utilise également en tant que joint.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support.
Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 5-5,5 mm |
Diamètre de tête (A) | 12 mm |
Diamètre de l'âme (C) | 0,9 mm |
Couleur | Bleu |
Matière | Nylon renforcé de fibre de verre |
Convient pour constructeur du véhicule | Volkswagen |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 8E0837485C |
