Clip pour garniture intérieure, fermé
AGRAFE DE PANNEAU D8MM GARNIT. DE PORTE
Art. N° 0501106153
EAN 4099618519499
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.
- Une compensation de tolérance est possible.
- La garniture peut être démontée.
- S'utilise également en tant que joint.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support.
Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.
![]() | |
Diamètre de tête (A) | 17,5 mm |
Couleur | Noir |
Matière | Plastique |
Convient pour constructeur du véhicule | Fiat, Peugeot, Citroën |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 46835626 / 71769495 |
Type de véhicule | Voiture de tourisme |
Correspond à la pièce de rechange d'origine numéro2 | 9345A1 |
Diamètre de perçage | 8 mm |
