Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clip pour garniture intérieure, fermé

CLIP-DE-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR

Art. N° 0501121132

EAN 4047376898172

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clip pour garniture intérieure, fermé

Art. N° 0501121132

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 25 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
  • Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.

  • Une compensation de tolérance est possible.

  • La garniture peut être démontée.

  • S'utilise également en tant que joint.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation de garnitures sur les composants de support.

Mode d'emploi

Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.

Diamètre de perçage min./max.

8,20-8,20 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0,67-0,97 mm

Diamètre de tête (A)

13,00 mm

Longueur sous tête (B)

13,60 mm

Diamètre de l'âme (C)

4,50 mm

Plage de serrage de la tête (D)

2,90 mm

Couleur

Blanc

Matière

Matériau combiné

Convient pour constructeur du véhicule

Citroën, Peugeot, Opel/Vauxhall, Renault, Fiat, Alfa Romeo, Iveco, Lancia

Numéro de pièce de rechange d'origine

6991Y8, 9654280780, 7703077469

emplacement d'installation

Bodywork, Interior, Universal

Type de véhicule

Universel