Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clip pour garniture intérieure, fermé

INTRMCLIP-POM-BLUE-D8,2MM

Art. N° 0501105157

EAN 4046777720563

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clip pour garniture intérieure, fermé

Art. N° 0501105157

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
  • Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.

  • Une compensation de tolérance est possible.

  • La garniture peut être démontée.

  • S'utilise également en tant que joint.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation de garnitures sur les composants de support.

Mode d'emploi

Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.

Diamètre de perçage min./max.

8,20-8,30 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0,70-1,50 mm

Diamètre de tête (A)

13,00 mm

Longueur sous tête (B)

15,10 mm

Diamètre de l'âme (C)

4,50 mm

Plage de serrage de la tête (D)

2,90 mm

Couleur

Bleu

Matière

Polyoxyméthylène

Convient pour constructeur du véhicule

BMW, MINI, Citroën, Peugeot

Numéro de pièce de rechange d'origine

51139804996, 8337FC, 6991Z1

emplacement d'installation

Interior, Bodywork

Type de véhicule

Voiture de tourisme