Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clip pour garniture intérieure, fermé

PIÈCE DE FIXATION AUDI, VW-NOIR

Art. N° 0501101662

EAN 4047376500037

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clip pour garniture intérieure, fermé

Art. N° 0501101662

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Pour la fixation de garnitures sur les composants de support
  • Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.

  • Une compensation de tolérance est possible.

  • La garniture peut être démontée.

  • S'utilise également en tant que joint.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation de garnitures sur les composants de support.

Mode d'emploi

Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.

Diamètre de perçage min./max.

8,00-8,20 mm

Épaisseur à fixer min./max.

0,80-2,80 mm

Diamètre de tête (A)

22,70 mm

Longueur sous tête (B)

10,00 mm

Diamètre de l'âme (C)

8,00 mm

Plage de serrage de la tête (D)

2,00 mm

Couleur

Noir

Matière

Polyoxyméthylène / polyamide

Convient pour constructeur du véhicule

Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Numéro de pièce de rechange d'origine

6Q0868243

emplacement d'installation

Interior, Bodywork

Type de véhicule

Voiture de tourisme