Clip pour garniture intérieure, ouvert
AGRAFE DE GARNISSAGE RENAULT
Art. N° 0501167021
EAN 4047376901759
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.
- Une compensation de tolérance est possible.
- La garniture peut être démontée.
- S'utilise également en tant que joint.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support.
Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 8,20-8,30 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,70-1,50 mm |
Diamètre de tête (A) | 12,50 mm |
Longueur sous tête (B) | 10,50 mm |
Diamètre de l'âme (C) | 6,00 mm |
Plage de serrage de la tête (D) | 2,20 mm |
Couleur | Blanc |
Matière | Polyoxyméthylène |
Convient pour constructeur du véhicule | Renault, Land Rover, Opel/Vauxhall |
Numéro de pièce de rechange d'origine | DYC101420, 93176656, 7701050734, 4414720, 7703077368 |
emplacement d'installation | Universal, Bodywork, Interior |
Type de véhicule | Universel |