Clip pour garniture intérieure, ouvert
AGRAFE DE JOINT DE PORTE D 5 - 5,6 MM
Art. N° 0501102101
EAN 4099618482144
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.
- Une compensation de tolérance est possible.
- La garniture peut être démontée.
- S'utilise également en tant que joint.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support.
Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.
![]() | |
Diamètre de tête (A) | 15 mm |
Couleur | Bleu |
Matière | Plastique |
Convient pour constructeur du véhicule | Ford |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 4775848 / W711858S300 |
Type de véhicule | Voiture de tourisme |
