Clip pour garniture intérieure, ouvert
INTRMCLIP-POM-SEAL-GREEN-(D8,0-8,2MM)
Art. N° 0501101427
EAN 4046777720495
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.
- Une compensation de tolérance est possible.
- La garniture peut être démontée.
- S'utilise également en tant que joint.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de garnitures sur les composants de support.
Pré-montage sur la garniture, puis insertion dans un trou correspondant sur le composant de base.
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 8,00-8,20 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,70-1,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 13,20 mm |
Longueur sous tête (B) | 16,50 mm |
Diamètre de l'âme (C) | 5,90 mm |
Plage de serrage de la tête (D) | 2,30 mm |
Couleur | Vert |
Matière | Polyoxyméthylène |
Convient pour constructeur du véhicule | Universel, VAG, Renault |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 6Y0867260, 7701057716 |
emplacement d'installation | Universal, Interior |
Type de véhicule | Voiture de tourisme |