Clip pour garniture intérieure avec conception spéciale
Clip pour garniture intérieure de conception personnalisée
CLIP-DE-REVÊTEMENT-INTÉRIEUR-CITR/PEUG
Art. N° 0501121134
EAN 4047376898196
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre de perçage min./max. | 8,00-8,00 mm |
Épaisseur à fixer min./max. | 0,67-1,00 mm |
Diamètre de tête (A) | 8,00 mm |
Longueur sous tête (B) | 12,80 mm |
Diamètre de l'âme (C) | 2,95 mm |
Plage de serrage de la tête (D) | 1,15 mm |
Couleur | Blanc |
Matière | Polyoxyméthylène |
Convient pour constructeur du véhicule | Renault, Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Lancia, Iveco, Peugeot |
Numéro de pièce de rechange d'origine | 856540, 856563, 71737918, 0071737918, 7701049270 |
emplacement d'installation | Interior, Bodywork, Universal |
Type de véhicule | Universel |