Clips-tubes à cheville
Clips-tubes à cheville
CLIPS A CHEVILLE P. TUBES IRL 25 MM
Art. N° 0971202025
EAN 4099618926471
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Rapidité de pose
- Finition impeccable
- Double cran de sécurité qui empêche l'ouverture intempestive du clips
Autoextinguibilité selon la norme UL 94 HB
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la fixation de tubes IRL (1), gaines et câbles
Conseils de mise en œuvre : avec ou sans vis dans les supports pleins (béton, brique pleine, parpaing plein) ou avec vis tête fraisée Ø 3.5 - 4.0 mm dans les supports creux (brique creuse, parpaing creux, hourdis)
![]() | |
Plage de serrage min./max. | 25-25 mm |
Diamètre de perçage | 8 mm |
Poids de charge max. | 30 kg |
Résistance thermique min./max. | -40 jusqu'à 85 °C |
Matière | Polyamide - PA |
Couleur | Gris clair RAL 7035 |
