Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - CLIQUET EXTENSIBLE ARTICULE 3/8" Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - CLIQUET EXTENSIBLE ARTICULE 3/8" Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - CLIQUET EXTENSIBLE ARTICULE 3/8" Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - CLIQUET EXTENSIBLE ARTICULE 3/8" Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - CLIQUET EXTENSIBLE ARTICULE 3/8" Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - CLIQUET EXTENSIBLE ARTICULE 3/8"
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/sKkPDBp3I5A

Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - CLIQUET EXTENSIBLE ARTICULE 3/8" - 1
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - CLIQUET EXTENSIBLE ARTICULE 3/8" - 2
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - CLIQUET EXTENSIBLE ARTICULE 3/8" - 3
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - CLIQUET EXTENSIBLE ARTICULE 3/8" - 4
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - CLIQUET EXTENSIBLE ARTICULE 3/8" - 5
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible - CLIQUET EXTENSIBLE ARTICULE 3/8" - 6

Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible

Cliquet à tête articulée 3/8 po, poignée PP ext.
CLIQUET EXTENSIBLE ARTICULE 3/8"

Art. N° 071512 92

EAN 4056807329857

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cliquet à tête articulée 3/8 pouce extensible

Art. N° 071512 92
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
Extensible jusqu'à 373 mm, via un manchon de verrouillage à loquet

Norme : DIN 3122, ISO 3315



Transmission de puissance optimale


La poignée télescopique peut être étendue jusqu'à 373 mm



Utilisation confortable


  • Déverrouillage rapide avec sécurité anti-décrochement

  • Tête de cliquet pivotante flexible avec mécanisme de verrouillage. 72 dents avec angle de rotation de 5°
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

3/8 pouce

Matière

Acier au chrome vanadium

Finition

Chromé finition satin ultra brillante

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Longueur min./max. (L1)

258-373 mm

Longueur de poignée (L3)

110 mm

Hauteur de la tête de cliquet (B1)

13 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2)

26,5 mm

Diamètre externe de douille (B3)

20,6 mm

Diamètre de la poignée (D1)

31 mm

Diamètre de cliquet (D2)

37 mm