Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cliquet réversible 1/2 pouce avec poignée rotative à 360°

Cliquet réversible 1/2 po avec poignée rotative
CLIQUET MANCHE ROTATIF 1/2

Art. N° 071201206

EAN 4062856421794

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cliquet réversible 1/2 pouce avec poignée rotative à 360°

Art. N° 071201206
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
Le mécanisme de poignée rotatif supplémentaire à 360° est idéal pour le serrage dans les espaces confinés

Poignée rotative à 360°


  • L'entraînement tourne en faisant tourner l'extrémité de la poignée

  • Le travail peut être réalisé deux fois plus vite

  • Peut également être utilisé comme cliquet standard


Aucun détachement accidentel de la douille


  • Le verrou de sécurité empêche la douille de tomber ou de se perdre

  • Il suffit d'appuyer sur le bouton-poussoir pour libérer l'embout


Changement du sens de rotation en toute simplicité


  • Le système rotatif facilite le changement de sens de rotation (rotation horaire ou rotation anti-horaire).


Engrenages sans entretien


  • 52 dents fines, angle de rotation inverse de 7°, sans aucun entretien, la lubrification permanente du système mécanique est garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/2 pouce

DIN

3122

Matière

Acier au chrome vanadium

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Finition

Chromé finition satin ultra brillante

Longueur (L1)

250 mm

Longueur du levier (L2)

240 mm

Longueur de poignée (L3)

114 mm

Diamètre de la poignée (D1)

33 mm

Diamètre de cliquet (D2)

43,5 mm

Hauteur de la tête de cliquet (B1)

29,2 mm

Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2)

46,2 mm