Cliquet réversible 1/2 pouce
Cliquet de 1/2 avec levier réversible
CLIQUET RÉVERSIBLE À LEVIER 1/2''
ZEBRA



Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Cliquet robuste avec éjecteur de douille pratique
- Passage simple et rapide d'une rotation horaire à une rotation antihoraire
- Bouton d'éjection rapide
- Levier d'inversion abaissé et protégé, corps de cliquet déporté pour plus de liberté de mouvement de la main
- Cliquet 48 dents – angle de reprise de 7,5°
- 250 mm de long
- Chromé, poignée bi-matière
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (0)
JEU DENTRETIEN CLIQUET RÉVERSIBLE 1/2
ZEBRAVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!