Cliquet réversible 1/2 pouce, étanche à la poussière
Cliquet réversible 1/2, étanche à la poussière
CLIQUET ETANCHE A LA POUSSIERE 1/2
ZEBRA




Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Empreinte : 12,5-1/2 pouce
- Norme : DIN 3122, ISO 3315
- Molette d'inversion pour rotation horaire et antihoraire
- Géométrie : Corps à cliquet avec déport pour plus de liberté de mouvement
![]() | |
Entrainement | 1/2 pouce |
Longueur (L1) | 253 mm |
Longueur 2 (L2) | 240 mm |
Longueur 3 (L3) | 115 mm |
Largeur (B1) | 19 mm |
Largeur 2 (B2) | 36 mm |
Diamètre (D1) | 26 mm |
Diamètre 2 (D2) | 38 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Design | Avec 72dents - angle de rotation de 5degrés |
Finition | Chromé |
Indice de protection IP | IP 5X |
Fiches de données de sécurité(X)