Cliquet réversible 1/4", étanche à la poussière
Cliquet réversible étanche à la poussière 1/4
CLIQUET ETANCHE A LA POUSSIERE 1/4
ZEBRA




Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Entraînement : Carré 1/4""
- Norme : DIN 3122, ISO 3315
- Réversible par simple switch
- Géométrie : Poignée décalé pour plus de liberté de mouvement
![]() | |
Empreinte | 1/4 pouce |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Finition | Chromé finition satin ultra brillante |
Design | Avec 72dents - angle de rotation de 5degrés |
Longueur (L1) | 136 mm |
Longueur 2 (L2) | 125 mm |
Longueur 3 (L3) | 61 mm |
Diamètre (D1) | 16 mm |
Diamètre 2 (D2) | 21 mm |
Largeur (B1) | 13 mm |
Largeur 2 (B2) | 22 mm |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Indice de protection IP | IP 5X |