Cliquet réversible 1/4 pouce avec poignée rotative à 360°
Cliquet 1/4 pouce avec poignée rotative
CLIQUET MANCHE ROTATIF 1/4
Art. N° 071201406
EAN 4062856421749
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Poignée rotative à 360°
- L'entraînement tourne en faisant tourner l'extrémité de la poignée sur elle même
- Le travail peut être réalisé deux fois plus vite
- Peut également être utilisé comme cliquet standard
Aucun détachement accidentel de la douille
- Le verrou de sécurité empêche la douille de tomber ou de se perdre
- Il suffit d'appuyer sur le bouton-poussoir pour libérer la douille
Changement du sens de rotation en toute simplicité
- Le système rotatif facilite le changement de sens de rotation (rotation horaire ou rotation anti-horaire).
Engrenages sans entretien
- 52 dents fines, angle de rotation inverse de 7°, sans aucun entretien, la lubrification permanente du système mécanique est garantie
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Empreinte | 1/4 pouce |
DIN | 3122 |
Matière | Acier au chrome vanadium |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Finition | Chromé finition satin ultra brillante |
Longueur (L1) | 135 mm |
Longueur du levier (L2) | 125 mm |
Longueur de poignée (L3) | 61 mm |
Diamètre de la poignée (D1) | 20 mm |
Diamètre de cliquet (D2) | 27 mm |
Hauteur de la tête de cliquet (B1) | 19,8 mm |
Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2) | 29,1 mm |