Cliquet réversible 3/8 pouce Avec système rotatif
Cliquet 3/8 pouce, disque rotatif réversible
CLIQUET RÉVERSIBLE 3/8-72DTS-L175MM
ZEBRA


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tête compacte
- Passage simple de la rotation horaire à la rotation anti-horaire
- Carré chanfreiné pour un retrait plus simple des douilles
- Corps de cliquet décalé pour un plus grand dégagement de la main
- Disque rotatif à denture fine à 72 dents ; angle de rotation de 5°
- Poignée bicomposant chromée
- DIN 3122, ISO 3315
![]() | |
Empreinte | 3/8 pouce |
Matière | Acier |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Finition | Chromé |
Longueur (L1) | 175 mm |
Longueur de poignée (L3) | 82 mm |
Diamètre de la poignée (D1) | 16 mm |
Diamètre de cliquet (D2) | 30 mm |
Hauteur de la tête de cliquet (B1) | 19 mm |
Hauteur de la tête de cliquet avec carré (B2) | 28 mm |
Catalogue Würth (1)
Fiches de données de sécurité (0)
Certificats/ Documents (1)