Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clou Brad, type FN

Acier zingué, type FN
BRADS-FN-ZI-1,6X30MM

Art. N° 048116 30

EAN 4024835755573

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clou Brad, type FN

Art. N° 048116 30

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 2500 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier zingué bleu
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation de cadres, plinthes, fabrication de portes, construction d'escaliers, fabrication d'armoires, plinthes et moulures triangulaires

Diamètre nominal (d1)

1,6 mm

Longueur (l1)

30 mm

Diamètre de tête

2,8 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Nombre par palette

1680000 PCS

Forme de tête

Tête comprimée

Conforme à la norme RoHS

Oui