Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clou à peigne / pointe d'ancrage

POINTES ANCRAGE ANNELEES 4X60 - SEAU 5KG

Art. N° 0681940560

EAN 4045989738892

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clou à peigne / pointe d'ancrage

Art. N° 0681940560

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier zingué (A2K)
  • La partie conique en dessous de la tête permet à la pointe de s'insérer dans l'orifice du connecteur pour bois, permettant ainsi un transfert de force précis

Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Equerres, étriers à solive, connecteurs croisés, plaques en acier et pièces en tôle d'acier moulées, connecteurs chevron-panne, raccords pour pied de chevron, plaques perforées, ancrages en acier plats, bandes acier perforées, etc.

Diamètre

4 mm

Longueur

60 mm

Diamètre de tête

8 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Longueur filetée

50 mm

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques