Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clou à peigne / pointe d'ancrage

POINTES-D'ANCRAGE-ANNELEES-(A2K)-4X50

Art. N° 0681940050

EAN 4062856960194

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clou à peigne / pointe d'ancrage

Art. N° 0681940050

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 3000 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Acier zingué (A2K)
  • La partie conique en dessous de la tête permet à la pointe de s'insérer dans l'orifice du connecteur pour bois, permettant ainsi un transfert de force précis

Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Equerres, étriers à solive, connecteurs croisés, plaques en acier et pièces en tôle d'acier moulées, connecteurs chevron-panne, raccords pour pied de chevron, plaques perforées, ancrages en acier plats, bandes acier perforées, etc.

Diamètre

4 mm

Longueur

50 mm

Diamètre de tête

8 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Longueur filetée

40 mm