Clou à peigne / pointe d'ancrage
Pointe annelée / pointe d'ancrage
POINTES-D'ANCRAGE-ANNELEES-(A2K)-4X60
Art. N° 0681940060
EAN 4062856960200
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- La partie conique en dessous de la tête permet à la pointe de s'insérer dans l'orifice du connecteur pour bois, permettant ainsi un transfert de force précis
Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)
Article ni repris, ni échangé.Fiches de données de sécurité(X)
Equerres, étriers à solive, connecteurs croisés, plaques en acier et pièces en tôle d'acier moulées, connecteurs chevron-panne, raccords pour pied de chevron, plaques perforées, ancrages en acier plats, bandes acier perforées, etc.
Diamètre | 4 mm |
Longueur | 60 mm |
Diamètre de tête | 8 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Longueur filetée | 50 mm |