Clou en bande circulaire 16° avec fût annelé
POINTE-ROUL-AC-BRUT-ANNELE-RESI-2,8X65MM
Art. N° 0481590165
EAN 4011231411080
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour DSN 4590, réf. 0703 558 0
Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
Aménagement intérieur, fixation d'éléments muraux, garnissage intérieur, construction de palettes, construction de boîtes, clôtures, construction de préfabriqués
Diamètre nominal (d1) | 2,8 mm |
Longueur (l1) | 65 mm |
Diamètre de tête (dk) | 6,6 mm |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Design | Rainuré et résiné |
Nombre par palette | 90000 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Nombre de pièces par rouleau | 250 PCS |