Clou en bande circulaire 16° avec fût lisse
POINTE-ROUL-AC-BRUT-LIS-RESI-ZI-2,8X65MM
Art. N° 0481694065
EAN 4053479570730
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Pour DCN 4590, réf. 0703 558 0
Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)
Fiches de données de sécurité(X)
Aménagement intérieur, fixation d'éléments muraux, panneaux, construction de palettes, construction de boîtes, clôtures, construction de préfabriqués
Diamètre nominal (d1) | 2,8 mm |
Longueur (l1) | 65 mm |
Diamètre de tête (dk) | 6,6 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 12 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Design | Lisse |
Nombre par palette | 90000 PCS |
Conforme à la norme RoHS | Oui |