Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clou en bande circulaire 16° avec fût lisse

POINTE-ROUL-AC-BRUT-LIS-RESI-ZI-3,1X80MM

Art. N° 0481694080

EAN 4053479570747

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clou en bande circulaire 16° avec fût lisse

Art. N° 0481694080

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 3600 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec tige lisse. Acier zingué (A2K)

Pour DCN 4590, réf. 0703 558 0

Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Aménagement intérieur, fixation d'éléments muraux, panneaux, construction de palettes, construction de boîtes, clôtures, construction de préfabriqués

Diamètre nominal (d1)

3,1 mm

Longueur (l1)

80 mm

Diamètre de tête (dk)

7,1 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 12 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Design

Lisse

Nombre par palette

91000 PCS

Conforme à la norme RoHS

Oui