Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clou pour DIGA WO-HN acier galvanisé à chaud pour DIGA WO-HN 28/35

Clou pour DIGA WO-HN acier galvanisé à chaud

Art. N° 0864902825

EAN 4061975598127

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Clou pour DIGA WO-HN acier galvanisé à chaud pour DIGA WO-HN 28/35

Art. N° 0864902825
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
Galvanisé à chaud, en bande

Contenu de la livraison :


  • Clous calotins à tête ronde et tige annelée 24°

  • 2 cartouches de gaz 0864900002(1 cartouche pour environ 1 000 clous)

Clous conformes aux normes DIN EN 14592 et A1 (Eurocode 5)

Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur de clou (Ls)

25 mm

Diamètre du clou (Øds)

2,8 mm

Diamètre de tête (Ø dk)

7,5 mm

Matière du clou

Acier

Finition

Galvanisé à chaud

Design

Rainuré

Nombre de cartouches

2 PCS

Contenu

30 ml

Nombre de clous

2000 PCS

Longueur du magasin (Lg)

184 mm