Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cloueur à gaz hautes performances pour la fixation de connecteurs de charpente CHA 35/50 - CLOUEUR A GAZ PR CONNECTEURS CHA 35/50
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/EhE6MfGn_jg

Cloueur à gaz hautes performances pour la fixation de connecteurs de charpente CHA 35/50 - CLOUEUR A GAZ PR CONNECTEURS CHA 35/50 - 1

Cloueur à gaz hautes performances pour la fixation de connecteurs de charpente CHA 35/50

CLOUEUR A GAZ PR CONNECTEURS CHA 35/50

Art. N° 086489

EAN 4099618085093

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cloueur à gaz hautes performances pour la fixation de connecteurs de charpente CHA 35/50

Art. N° 086489

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Machine à gaz haute performance pour fixation de pointes d'ancrage en bande 34° en bande papier.

Haut rendement


8000 tirs par charge de batterie.


Rendement à la seconde : 1-2 tirs par seconde.


Capacité de tir maximale : 1000 tirs par heure.


800 à 1000 tirs par cartouche de gaz.



Molette de réglage en profondeur


Permet d'ajuster le tir en fonction du support et de la longueur de la longueur de la pointe utilisée.



Livrée en coffret


2 batteries, un chargeur, 2 clés à laine permettant de démonter lle nez et le chargeur de la machine.



Indicateur de charge de batterie


3 LED vertes = batterie chargée à plus de 80%


2 LED vertes = batterie chargée de 60% à 80%


1 LED verte = batterie chargée de 40% à 60%


1 LED verte clignotante = batterie chargée de 20% à 40%


1 LED rouge = batterie chargé à moins de 20%



Temps de charge rapide


90 min (à 80%).


120 min (à 100%).



Travail pratique et rapide


Conception courte, compacte, et tir quasi sans recul.


Poignée anti-dérapante.



Usage avec cartouche de gaz


Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation de tous types de connecteurs de charpente sur chantier. Tous connecteurs nécéssitants des pointes d'ancrage typer : sabots de charpentes, equerres, feuillard, crampons etc.

Énergie de fixation

85 J

Tension nominale

7,2 V

Capacité de la batterie

2,5 Ah

Nombre d'insertions de clous par charge de batterie

8000 PCS

Type de pile/batterie

Li-lon

Temps de charge

120 min

Capacité du chargeur

30 PCS

Adapté au diamètre min./max. de clou

4 - 4 mm

Adapté à la longueur min./max. de clou

35-50 mm

Longueur

393 mm

Largeur

108 mm

Hauteur

450 mm

Cloueur à gaz hautes performances pour la fixation de connecteurs de charpente CHA 35/50 comprenant:
2 x
Batterie LI 7,2 V/2,5 Ah Pour DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 et DIGA WO-HN 28/35

BATTERIE LI-ION 7,2 V / 2,5 AH DIGA WO

Description:
LI 7.2 V/2 Ah
Quantité: 2 x
1 x
Chargeur AL 8,4/2 Pour DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 et DIGA WO-HN 28/35

CHARGEUR CLOUEUR DIGA WO-SN 16/64

Description:
8.4 V
Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nez spécial demi crampillon pour cloueur crampillons CRA 30/40

NEZ 1/2 CRAMPILLON CLOUEUR CRA 30/40

Remplace le nez standard du cloueur crampillon pour tirer des demis-crampillons.
x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pointes dancrage en bande papier 34°

POINTE ANCRAGE BANDE 34° GALVA12 4X35MM

Annelées galvanisées à chaud 12µm.
x 2200 pcs
Pointes dancrage en bande papier 34°

POINTE ANCRAGE BANDE 34° GALVA12 4X40MM

Annelées galvanisées à chaud 12µm.
x 2200 pcs
Pointes dancrage en bande papier 34°

POINTE ANCRAGE BANDE 34° GALVA12 4X50MM

Annelées galvanisées à chaud 12µm.
x 2200 pcs
Cartouche gaz pour DIGA® WO-1/21, WO-1/34 et Paslode Impulse IM 350

CARTOUCHE GAZ 80 ML DIGA WO 1/34

x 2 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques