Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Cloueur à gaz hautes performances pour la fixation de crampillons CRA-30/40 - CLOUEUR CRAMPILLONS GAZ CRA 30/40 Cloueur à gaz hautes performances pour la fixation de crampillons CRA-30/40 - CLOUEUR CRAMPILLONS GAZ CRA 30/40
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/kqCXXva3ccY

Cloueur à gaz hautes performances pour la fixation de crampillons CRA-30/40 - CLOUEUR CRAMPILLONS GAZ CRA 30/40 - 1
Cloueur à gaz hautes performances pour la fixation de crampillons CRA-30/40 - CLOUEUR CRAMPILLONS GAZ CRA 30/40 - 2

Cloueur à gaz hautes performances pour la fixation de crampillons CRA-30/40

Cloueur pour crampillons CRA-30/40
CLOUEUR CRAMPILLONS GAZ CRA 30/40

Art. N° 086491

EAN 4099618109942

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cloueur à gaz hautes performances pour la fixation de crampillons CRA-30/40

Art. N° 086491

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Machine à gaz haute performance pour fixation de crampillons et crochets en bande 0°.

Haut rendement


8000 tirs par charge de batterie


Rendement à la seconde : 1-2 tirs par seconde


Capacité de tir maximale : 1000 tirs par heure


800 à 1000 tirs par cartouche de gaz



Molette de réglage de la profondeur


Permet d'ajuster le tir en fonction du support et de la longueur du crampillon.



Livrée en coffret


2 batteries, un chargeur, 2 clés à laine permettant de démonter le nez et le chargeur de la machine.



Indicateur de charge de batterie


3 LED vertes = batterie chargée à plus de 80%


2 LED vertes = batterie chargée de 60% à 80%


1 LED verte = batterie chargée de 40% à 60%


1 LED verte clignotante = batterie chargée de 20% à 40%


1 LED rouge = batterie chargé à moins de 20%



Temps de charge rapide


90 min (à 80%)


120 min (à 100%)



Travail pratique et rapide


Conception courte, compacte, et tir quasi sans recul


Poignée anti-dérapante



Usage avec cartouche de gaz


Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationDomaine de la viticulture, palissage de vignes, relevage sur crochet ou crampillon.
Domaine de l'élevage, de l'agriculture, des céréaliers : pose de clotûres, ou clotûres de protections des champs.
Domaine du paysagisme, travails dans les espaces verts.
Domaine de l'arboriculture, tirage de câbles entre les arbres, sur piquets.

Énergie de fixation

85 J

Tension nominale

7,2 V

Capacité de la batterie

2,5 Ah

Nombre d'insertions de clous par charge de batterie

8000 PCS

Type de pile/batterie

Li-lon

Temps de charge

120 min

Capacité du chargeur

75 PCS

Adapté au diamètre min./max. de clou

3,15 - 3,15 mm

Adapté à la longueur min./max. de clou

30-40 mm

Longueur

373 mm

Largeur

356 mm

Hauteur

108 mm

Cloueur à gaz hautes performances pour la fixation de crampillons CRA-30/40 comprenant:
2 x
Batterie LI 7,2 V/2,5 Ah Pour DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 et DIGA WO-HN 28/35

BATTERIE LI-ION 7,2 V / 2,5 AH DIGA WO

Quantité: 2 x
1 x
Chargeur AL 8,4/2 Pour DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 et DIGA WO-HN 28/35

CHARGEUR CLOUEUR DIGA WO-SN 16/64

Quantité: 1 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cartouche gaz pour DIGA® WO-1/21, WO-1/34 et Paslode Impulse IM 350

CARTOUCHE-GAZ-DIGA-WO-1/21-WO-1/34

x 2 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Crampillons galvanisés 50µm résinés en bande 0°

CRAMPILLONS EN BANDE 0° 30MM

Galvanisés à chaud résinés, avec revêtement spécial pour la résistance à l'arrachement.
x 1500 pcs
Crampillons galvanisés 50µm résinés en bande 0°

CRAMPILLONS EN BANDE 0° 40MM

Galvanisés à chaud résinés, avec revêtement spécial pour la résistance à l'arrachement.
x 1500 pcs
Demi crampillons galvanisés 50µm résinés en bande 0°

DEMI-BANDE-40MM

Galvanisés à chaud, résinés avec revêtement spécial pour la résistance à l'arrachement.
x 2000 pcs
Cartouche gaz pour DIGA® WO-1/21, WO-1/34 et Paslode Impulse IM 350

CARTOUCHE-GAZ-DIGA-WO-1/21-WO-1/34

x 2 pcs
Cartouche gaz pour DIGA® WO-1/21, WO-1/34 et Paslode Impulse IM 350

CARTOUCHE GAZ 80 ML DIGA WO 1/34

Batterie LI 7,2 V/2,5 Ah Pour DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 et DIGA WO-HN 28/35

BATTERIE LI-ION 7,2 V / 2,5 AH DIGA WO

x 1 pcs
Chargeur AL 8,4/2 Pour DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 et DIGA WO-HN 28/35

CHARGEUR CLOUEUR DIGA WO-SN 16/64

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques