Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cloueur à gaz pour ITE 30-220

Cloueur à gaz ITE 30-220
CLOUEUR ISOLATION A GAZ ITE 30-220

Art. N° 086487

EAN 4099618581700

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cloueur à gaz pour ITE 30-220

Art. N° 086487

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Quantité
Cdt
x 1 pcs

Informations sur le Click & Collect
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Cloueur haute performance à gaz pour clouer des chevilles d'isolation pour la fixation d'isolants par l'extérieur.
Machine à gaz haute performance pour fixation de chevilles d'isolation de 30 à 220mm de longueur.

Haut rendement :
- 1 tir par seconde
- 1000 tirs par heure
- 8000 tirs par charge de batterie
- 800 à 1000 tirs par cartouche de gaz.
- 8x plus rapide que le chevillage (actuellement pour poser des chevilles il faut percer, nettoyer le trou, frapper les chevilles)
- 2x plus rapide que le clouage poudre (le réglage de la bonne pénétration n’est pas évident avec le cloueur à poudre, suivant le cloueur, plusieurs poudres existent, cela nécessite des essais préalables qui ne sont pas très pratiques)

Livrée en coffret
2 batteries, un chargeur, 2 clés à laine permettant de démonter lle nez et le chargeur de la machine (cartouche de gaz non fournie).

Indicateur de charge de batterie
3 LED vertes = batterie chargée à plus de 80%
2 LED vertes = batterie chargée de 60% à 80%
1 LED verte = batterie chargée de 40% à 60%
1 LED verte clignotante = batterie chargée de 20% à 40%
1 LED rouge = batterie chargé à moins de 20%

Temps de charge rapide
90 min (à 80%).
120 min (à 100%).

Travail pratique et rapide

Conception courte, compacte, et tir quasi sans recul.

Poignée de maintien reversible sur la gauche ou la droite de l'appareil.

Usage avec cartouche de gaz.

Fonctionne indépendamment des systèmes d'air comprimé fixes et mobiles.
IndicationIl faut une tenue à 350kg N à l’arrachement par m², donc 4 chevilles minimum par m² pour pouvoir être dans les règles du DTU avec une cheville à poser au milieu en plus.
La taille de la cheville = taille de l’isolant.
Attention, le béton peut avoir par endroit des cailloux empechant la fixation de se faire correctement. Nous estimons en moyenne qu'une cheville sur12 à 15 peut ne pas fonctionner.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour la fixation de matériaux isolants dans le cadre d'isolation extérieure en neuf ou en rénovation sur des :
- batiments et maisons individuelles neufs
- batiments et maisons individuelles en rénovation

Permet de fixer les types d'isolants suivants :
- panneaux en polystyrène expansé
- polystyrène normal blanc
- polystyrène graphité
- panneaux en fibre de bois
- panneaux en laine de roche
- panneaux en laine de verre
- mousse résolique

Permet de fixer sur les supports suivants :
- béton
- maçonnerie (possibilité d'utiliser sur brique mais nécéssite des essais préalables)
- acier(nécéssite des essais préalables)
- bois (nécéssite des essais préalables)

Ne s'utilise pas sur de la brique creuse !
Mode d'emploiPour tirer correctement la cheville, il faut positionner la cheville dans le nez du cloueur. Le risque est que le nez ne soit pas enfoncé correctement dans la cheville.
Il faut que le cheville se clipse dans le nez du cloueur pour qu’elle soit bien positionnée.
Positionner en premier la cheville sur le nez du cloueur et tirer est bien plus efficace plutôt que d’enfoncer la cheville dans l’isolant puis de venir tirer dedans.

Tension nominale

7,2 V

Capacité de la batterie

2500 mAh

Nombre d'insertions de clous par charge de batterie

8000 PCS

Capacité du chargeur

1 PCS

Adapté à la longueur min./max. de clou

30-220 mm

Longueur

540 mm

Largeur

130 mm

Hauteur

326 mm

Poids de la machine avec batterie

3,35 kg

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cheville disolation pour cloueur à gaz ITE 30-220

CHEVILLE ISOLATION PR CLOUEUR ITE 100MM

Cheville en polypropylène avec pointe en acier zingué pour fixation d'isolant extérieur.
x 500 pcs
Cheville disolation pour cloueur à gaz ITE 30-220

CHEVILLE ISOLATION PR CLOUEUR ITE 120MM

Cheville en polypropylène avec pointe en acier zingué pour fixation d'isolant extérieur.
x 500 pcs
Cheville disolation pour cloueur à gaz ITE 30-220

CHEVILLE ISOLATION PR CLOUEUR ITE 140MM

Cheville en polypropylène avec pointe en acier zingué pour fixation d'isolant extérieur.
x 500 pcs
Cheville disolation pour cloueur à gaz ITE 30-220

CHEVILLE ISOLATION PR CLOUEUR ITE 200MM

Cheville en polypropylène avec pointe en acier zingué pour fixation d'isolant extérieur.
x 500 pcs
Cartouche gaz pour DIGA® WO-1/21, WO-1/34 et Paslode Impulse IM 350

CARTOUCHE-GAZ-DIGA-WO-1/21-WO-1/34

x 2 pcs
Cartouche gaz pour DIGA® WO-1/21, WO-1/34 et Paslode Impulse IM 350

CARTOUCHE GAZ 80 ML DIGA WO 1/34

Batterie LI 7,2 V/2,5 Ah Pour DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 et DIGA WO-HN 28/35

BATTERIE LI-ION 7,2 V / 2,5 AH DIGA WO

x 1 pcs
Chargeur AL 8,4/2 Pour DIGA WO-KN 16/75, DIGA WO-SN 16/64 et DIGA WO-HN 28/35

CHARGEUR CLOUEUR DIGA WO-SN 16/64

x 1 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cheville disolation pour cloueur à gaz ITE 30-220

CHEVILLE ISOLATION PR CLOUEUR ITE 100MM

Cheville en polypropylène avec pointe en acier zingué pour fixation d'isolant extérieur.
x 500 pcs
Cheville disolation pour cloueur à gaz ITE 30-220

CHEVILLE ISOLATION PR CLOUEUR ITE 120MM

Cheville en polypropylène avec pointe en acier zingué pour fixation d'isolant extérieur.
x 500 pcs
Cheville disolation pour cloueur à gaz ITE 30-220

CHEVILLE ISOLATION PR CLOUEUR ITE 140MM

Cheville en polypropylène avec pointe en acier zingué pour fixation d'isolant extérieur.
x 500 pcs
Cheville disolation pour cloueur à gaz ITE 30-220

CHEVILLE ISOLATION PR CLOUEUR ITE 200MM

Cheville en polypropylène avec pointe en acier zingué pour fixation d'isolant extérieur.
x 500 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques