Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cloueur pneumatique DA 64

Cloueur à bande pneumatique DA 64
CLOUEUR BANDE AIR DA 64

Art. N° 070350064
EAN 4045989455409

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Bec fin pour réaliser des travaux précis et magasin incliné pour travailler dans des endroits difficiles d’accès
  • Equipé d’un dispositif de sécurité intégré sur le bec

  • Puissant et maniable

  • Gâchette ergonomique de 35 mm

  • Muni d’une molette qui règle l’enfoncement des pointes

  • Travail en coup/coup ou déclenchement direct par contact du dispositif de sécurité sur le matériau

  • Poignée anti-froid

  • Ouverture et chargement rapide des projectiles grâce au poussoir incorporé

  • Equipé d’un silencieux orientable à 120°

  • Front avant mobile pour désenrayer rapidement l’appareil sans outil

  • Equipé en série d’un raccord mâle fileté

  • Longueur des projectiles

  • Pointes de 25 à 63 mm.

  • Livré en coffret plastique avec une paire de lunette de protection, une burette d’huile et 2 clefs coudées
Indication

Disponible dans le système de gestion de location MASTERfleet

6 mois garantie
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation de marches et contre-marches d’escaliers, parquets sur lambourdes, planchers, ossatures bois, ébrasements bois

Adapté à la longueur min./max. de clou

25-63 mm

Adapté au diamètre de clou

1,76 mm

Capacité du chargeur

100 PCS

Consommation d'air par impact

1.2 L

Poids de la machine

1,92 kg

Raccord pneumatique

1/4 pouce

Pression de service min./max.

5-8 bar

Longueur

349 mm

Largeur

85 mm

Hauteur

303 mm

Diamètre intérieur du tuyau min.

6 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clou 34° Type WDA

BRADS-WDA-ZI-DURCI-1,8X25MM

Fabrication d'escaliers, de parquets, parquets massifs. Compatible avec DA 64
x 4000 pcs
Clou 34° Type WDA

BRADS-WDA-ZI-DURCI-1,8X32MM

Fabrication d'escaliers, de parquets, parquets massifs. Compatible avec DA 64
x 4000 pcs
Clou 34° Type WDA

BRADS-WDA-ZI-DURCI-1,8X38MM

Fabrication d'escaliers, de parquets, parquets massifs. Compatible avec DA 64
x 4000 pcs
Clou 34° Type WDA

BRADS-WDA-ZI-DURCI-1,8X44MM

Fabrication d'escaliers, de parquets, parquets massifs. Compatible avec DA 64
x 4000 pcs
Clou 34° Type WDA

BRADS-WDA-ZI-DURCI-1,8X50MM

Fabrication d'escaliers, de parquets, parquets massifs. Compatible avec DA 64
x 4000 pcs
Clou à tête plate

BRADS WDA 34 ACIER-ZI-RESINE L57MM

x 4000 pcs
Clou 34° Type WDA

BRADS-WDA-ZI-DURCI-1,8X63MM

Fabrication d'escaliers, de parquets, parquets massifs. Compatible avec DA 64
x 4000 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques