Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Cloueuse de finition sans fil HiKOKI

CLOUEUR-LI-ION-18V-HIKOKI-NT1850-DAWXZ

Art. N° 5700998001

EAN 4065233144460

Prix affichés aux clients après connexion
Prix pour le conditionnement sélectionné
Cloueuse de finition sans fil HiKOKI

Art. N° 5700998001
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
Cloueur de finition à piles pour clous de 16 à 50 mm de longueur
  • Durée de vie élevée et cycles d'entretien réduits, ce qui signifie qu'un nettoyage régulier de la chambre de combustion n'est pas nécessaire

  • Pas de bruits de combustion ou de vapeurs de gaz, faibles vibrations

  • Gain de temps grâce au réglage de la profondeur d'insertion sans outil

  • Comprend un éclairage LED pour un éclairage direct de la zone de travail

  • Performances constantes dans les environnements difficiles, à basse température et à haute altitude

  • Crochet de ceinture intégré pour un travail flexible
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Charpenterie, menuiserie, construction de maisons préfabriquées, construction classique, fabrication de caisses et de palettes

Tension nominale

18 V

Capacité de la batterie

2,0 Ah

Capacité du chargeur

100 PCS

Adapté au diamètre min./max. de clou

1,0 - 1,25 mm

Adapté à la longueur min./max. de clou

16-50 mm

Poids de la machine avec batterie

2,6 kg

Type de pile/batterie

Li-lon

Poids de la machine

2,4 kg

Hauteur

286 mm

Largeur

104 mm

Longueur

323 mm

Cloueuse de finition sans fil HiKOKI comprenant:
1 x
Coffret HIKOKI 1890DBCL

COFFRET CLOUEUR LI-ION 18 V HIKOKI

Description:
ABS
Quantité: 1 x
1 x
Chargeur Li-Ion 18 V HIKOKI UC18YFSL

CHARGEUR LI-ION 18 V HIKOKI UC18YFSL

Description:
Tension de sortie: 18 V; 18 V
Quantité: 1 x
1 x
Protection nez HiKOKI NR 1890DBCL

PROTECTION NEZ CLOUEUR 18 V HIKOKI

Description:
Plastique
Quantité: 1 x
2 x
Batterie rechargeable 18 V HiKOKI BSL1850 HiKOKI BSL1850

BTRYPACK-HIKOKI-BSL1820M-18V/2.0AH

Description:
2 Ah
Quantité: 2 x
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clou Brad de type WX, acier zingué bleu (A2K)

BRADS-WX-ZI-1,2X25MM

x 5000 pcs
Clou Brad de type WX, acier zingué bleu (A2K)

BRADS-WX-ZI-1,2X30MM

x 5000 pcs
Clou Brad de type WX, acier zingué bleu (A2K)

BRADS-WX-ZI-1,2X35MM

x 5000 pcs
Clou Brad de type WX, acier zingué bleu (A2K)

AGRAFES-TYPE-WX-40X1,2MM-AZ

x 5000 pcs
Clou Brad de type WX, acier zingué bleu (A2K)

AGRAFES-TYPE-WX-45X1,2MM-AZ

x 5000 pcs
Clou Brad de type WX, acier zingué bleu (A2K)

CLOUS-TYPE-WX-50X1,2MM-AZ

x 5000 pcs
Clou Brad de type WX, acier zingué bleu (A2K)

FIJNKOPNAGEL TYPE WX VERZ D-1,2X54

x 5000 pcs
Clou de type WX, acier inoxydable A2, brut

BRADNL-WX-1.4301-1,2X15

x 10000 pcs
Clou de type WX, acier inoxydable A2, brut

BRADNL-WX-1.4301-1,2X35

x 10000 pcs
Clou de type WX, acier inoxydable A2, brut

BRADNL-WX-1.4301-1,2X50

x 10000 pcs
Le conditionnement indique le nombre d’articles qui se trouvent dans une boîte (aussi appelé boîtage). Pour ces références vous pouvez choisir le conditionnement. Un menu déroulant apparaît (dans la fiche produit ou dans le panier) et il vous suffit de sélectionner la quantité souhaitée. Sans action de votre part, le conditionnement optimal sera proposé automatiquement.
La référence produit Würth se construit de la manière suivante : VVVVAAABBB
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
Si le chargement de la page vous semble trop long, vous pouvez désactiver l'affichage des prix.

La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.
Contrairement à l'emballage de vente et à l'emballage extérieur, les coûts de mise au rebut des produits chimiques sont affichés séparément. La ventilation des coûts individuels est disponible dans les informations produit pertinentes et dans le panier d'achat, ainsi que dans nos Conditions de vente.