Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels

Clou à frapper Avec grand collier

Clou à frapper avec grande collerette
BLT-MANFSTNG-UNTHR-FLGD10-4X18MM

Art. N° 023210418
EAN 4011231285278

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !

Avec grand collier
  • Pour la fixation d'étriers dans un sol brut en béton et autres matériaux de construction solides nécessitant un montage par impact
Article ni repris, ni échangé.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Brut

Diamètre de la collerette (D)

10 mm

Longueur (L)

18 mm

Épaisseur du matériau de montage max.

6 mm

Diamètre de tête (d)

4 mm

Hauteur de tête (h)

8 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Outil de pose Pour clou à frapper

OUTIL-A-FRAPPE-4

x 1 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Etrier de support, simple

ATTACHE À SELLE-24-25 M25

x 100 pcs
Collier pour tuyaux creux à double boucle

CBLCLMP-DOUBLE-EN25-(24-25MM)

x 100 pcs
Ruban de montage en tissu, utilisation en intérieur

MNTTPE-FAB-WHITE-1700N-B15MM

Antirouille, sans arêtes vives
x 125 m