Clous en bande AN demi-tête acier brut rainuré 34°
POINTE-AN5090-TETE-D-RAINURE-2,8X70
Art. N° 5900000008
EAN 4053479277158
Prix pour le conditionnement sélectionné
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Dans un coffret de transport pratique
Testé selon les normes EN 14592:2008+A1:2012
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Brut |
Design | Rainuré et résiné |
Forme de tête | Tête semi-circulaire aplatie |
Longueur (L) | 70 mm |
Diamètre de la tige (Øds) | 2,8 mm |
Diamètre de tête (Ø dk) | 7,2 mm |
Compatible avec type d'appareil | Cloueuse batterie ASN 5090 HF, Cloueuse batterie HiKoki 1890DBCL |